Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32768 kB, 256 B SSOP 28-Pin 16MHz 1536 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32768 kB, 256 B SSOP 28-Pin 16MHz 1536 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895203
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K22-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040202412
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32768 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK22/4xK22
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32768 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895203, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25K22ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,46*
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 141 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 162,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.