Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeltrommel, 15m, 4-fach, Schuko-Steckdose 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabeltrommel, 15m, 4-fach, Schuko-Steckdose 240 V
RS PRO Kabeltrommel, 15m, 4-fach, Schuko-Steckdose 240 V
RS PRO Kabeltrommel, 15m, 4-fach, Schuko-Steckdose 240 V
RS PRO Kabeltrommel, 15m, 4-fach, Schuko-Steckdose 240 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8892497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8892497
EAN/GTIN:
     5056112237969
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
industrie kabeltrommel 15m
gartenkabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 15m
Anzahl der Buchsen = 4
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung = 240 V
Nennstrom abgewickelt = 13A
Gehäusetyp = Offene Trommel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²

Gefertigt gemäß EN 61242 GS CE. RS PRO 15 m Kabelrolle mit 4 Schuko-Buchsen und Schuko-Stecker. Diese große und robuste Verlängerungsrolle von RS PRO wurde für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die Rolle ist in einem geschlossenen Kunststoffrahmen montiert, um eine stabile und sichere Kabelführung in nahezu jeder Umgebung zu gewährleisten. Er verfügt außerdem über einen integrierten Tragegriff mit einem benutzerfreundlichen Reel Nob, mit dem das Kabel zurückgespult werden kann, wenn es nicht verwendet wird. Ein lokaler Netzschalter mit LED-Anzeige ist integriert, um Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Geräte zu geben. Außerdem ist eine thermische Sicherheitsabschaltung vorgesehen, die das Risiko eines Elektrobrands durch Überhitzung und Überspannung verringert. Das Kabel ist gut sichtbar grün, so dass Stolpergefahren oder versehentliches Schneiden weniger wahrscheinlich sind. Eigenschaften und Vorteile Robuste, offene Kabelverlängerung mit 4 Schuko-Buchsen und Schuko-Stecker Platzsparender Style Thermischer Abschaltschutz Hochsichtbares Kabel Ein-/Ausschalter LED-Betriebsanzeige Anwendungen Dieses 4-polige Verlängerungskabel verfügt über vier Schuko-Steckdosen und einen Schuko-Stecker und kann in den meisten europäischen Ländern verwendet werden. Diese Verlängerungsrolle eignet sich ideal für die meisten Anwendungen in der trockenen Umgebung, ob drinnen, draußen oder in der Werkstatt. Er eignet sich ideal, um Elektrowerkzeuge in mobilen Anwendungen, wie z. B. Hochleistungsbohrmaschinen oder elektrische Heckenschere, noch mehr Mobilität zu bieten. Es ist ein zuverlässiges Instrument für: Verbesserungen bei Heimwerken und Heimwerken Landschaftsgärtnerei Wartungs- und Depotarbeiten Warum RS PRO? RS PRO bietet eine umfassende Palette an Stromversorgungs- und Stromversorgungs-Erweiterungslösungen zu erschwinglichen Preisen. Unsere Anschlussbuchsen, Netzstecker und Netzadapter werden von RS-Experten getestet, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. RS PRO verfügt über einen Netzstecker oder eine Steckdose, die Ihren Anforderungen entspricht, egal ob Sie industrielle Maschinen oder Haushaltsgeräte betreiben.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
15m
Anzahl der Buchsen:
4
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung:
240 V
Nennstrom abgewickelt:
13A
Gehäusetyp:
Offene Trommel
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 15m, 8892497, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, RS PRO, HMG15164SLPX, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.