Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Helena LED Linse 24°, Ø 72.8mm x 11.1mm, für Lumileds LUXEON K12, Lumileds LUXEON K16, Lumileds LUXEON K8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892153
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13254_HELENA-B
EAN/GTIN:
     5059041606844
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Helena
Produkt Typ = LED-Linse
Abstrahlprofil = Rund
Betrachtungswinkel = 24°
Abmessungen = 72.8 (Dia.) x 11.1mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 72.8mm
Höhe über Panel = 11.1mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL HELENA. Die Serie HELENA von LEDiL umfasst LED-Linsen, die mit Diamond-Tuning-Methoden entwickelt wurden. Dies gewährleistet, dass die Linsen eine Oberflächengenauigkeit von einem Hundertstel Millimeter besitzen und damit eine bessere Kontrolle über das Licht und einen höheren Wirkungsgrad bieten. Die HELENA-Familie bietet zwei Optionen. HELENA-A wurde für eine maximale Intensitätsspitze entwickelt, um einen hohen Helligkeitswert auf der Achse zu gewährleisten. HELENA-B besitzt eine Kissentextur an der Oberseite der Linse, um das Licht leicht zu verbreitern und zu glätten. Geeignete Anwendungen für die HELENA-Linsen umfassen Bühnenbeleuchtung, Innenarchitekturbeleuchtung und Einzelhandelsbeleuchtung. HELENA-Linsen bestehen aus PC in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. HELENA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Helena
Produkt Typ:
LED-Linse
Abstrahlprofil:
Rund
Betrachtungswinkel:
24°
Abmessungen:
72.8 (Dia.) x 11.1mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
72.8mm
Höhe über Panel:
11.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8892153, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C13254_HELENAB, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-TRGR-SC201-WIR200
ab € 16,06*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 6,32*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85NL-SC201-WIR200.
ab € 74,24*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.