Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Interface Relais 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-8886837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886837
EAN/GTIN:
     5056112237563
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interfacerelais 230v
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 73mm
Höhe = 93mm
Länge = 6.2mm
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer = >50000000 Schaltspiele (mechanisch)°C

UL, CSA, GL. RS Schnittstellenrelaismodul. Schnittstellenrelaismodule des LCIS-Systems können nicht nur schalten und isolieren, sondern auch messen, steuern, regulieren, vermehren und verstärken. Vereinfachte Einbauoptionen über isolierte Brücken in verschiedenen Anschlusskonfigurationen reduzieren die Verkabelungszeit. Alle LCIS-Schnittstellenrelais sind für die Verwendung in Abzweigdosen geeignet. Auswahl der Anschlüsse über Universalanschluss-Technologie mit Steck- oder Schraubanschluss Jeder Einsteckanschluss besitzt eine Revisionsöffnung mit 2 mm Durchmesser für eine sichere Signalverfolgung. Relais können mit bis zu 24 Zeichen gekennzeichnet werden. Reduzierte Verkabelungszeit Niedrige Bautiefe von 71 mm Geeignet für Temperaturen von –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
73mm
Höhe:
93mm
Länge:
6.2mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer:
>50000000 Schaltspiele (mechanisch)°C
Weitere Suchbegriffe: interface relais, 8886837, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, RS PRO, 760261001, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,16*
€ 119,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,27*
€ 118,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,82*
€ 105,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,52*
€ 87,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8886950
ab € 31,48*
Zubehör
RS Pro
8886956
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.