Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - Cinch, 50Ω, Weiblich - Male, Gerade, 12.4GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8884761
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P5319
EAN/GTIN:
     5059040245402
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adaptertyp = BNC-Buchse auf Cinch-Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = Cinch
Gender A = Weiblich
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 32.51mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

BNC-Adapter Mueller. Die BNC-Adapter von Mueller bieten dem Benutzer einen zuverlässigen Adapter für 50 oder 75 Ohm für eine Vielzahl von Koaxialanwendungen. Adaptertypen umfassen BNC auf Verbindungsklemmen, Jack-auf-Jack-Adapter, Stecker-auf-Jack-Adapter und BNC-auf-Phono-Adapter plus viele weitere.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Buchse auf Cinch-Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
Cinch
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
32.51mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Cinch Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, cinch steckverbinder, bnc adapter gerade, 8884761, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Mueller Electric, BUP5319, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,12*
€ 12,13*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,17*
€ 13,02*
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 14,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atem
205 21 21 2000A
ab € 7,52*
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,21*
Zubehör
RS Pro
7424298
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.