Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8884639
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P3750-0
EAN/GTIN:
     5059040243705
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Nennstrom = 15A
Nennspannung = 2500V ac
Gender = Buchse
Herausragende Höhe = 24.89mm
Tafelstärke max. = 6.35mm
Lochdurchmesser = 9.53mm

Müller-Verbindungsklemme. Die Verbindungsklemmen wurden zur Montage in Panels von einer Dicke zwischen 1,77–6,35 mm entworfen und sind für 4-mm-Standard-Bananenstecker, Kabelschuh-Ösen und blanken Draht geeignet. Hergestellt aus einem vergoldeten Tellur-Kupfergehäuse mit einem Isolator aus Polycarbonat Geeignet für freihändige Prüfungen bis zu 2500 V eff
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Nennstrom:
15A
Nennspannung:
2500V ac
Gender:
Buchse
Herausragende Höhe:
24.89mm
Tafelstärke max.:
6.35mm
Lochdurchmesser:
9.53mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, 8884639, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Mueller Electric, BUP37500, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 7,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,08*
€ 10,62*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 11,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,85*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 6,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 5,93*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,28*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.