Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84243A EMV-Filter, 530 V ac, 17A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 4,8 mA / 50Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8876498
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84243A8017W000
EAN/GTIN:
     5059043834238
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 17A
Betriebsspannung max. = 530 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84243A
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60Hz
Länge = 250mm
Tiefe = 45mm
Höhe = 85mm
Abmessungen = 250 x 45 x 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 7mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

Serie B84243A. Professionelle Serie der dreiphasigen Powerline-Filter. Alle Filter werden in einem Metallgehäuse geliefert. Geeignete Anwendungen umfassen Netzteile, Textilmaschinen und Verpackungsmaschinen. Filter mit 3 Leitungen Metallgehäuse Niedriger Leckstrom Anschlussklemmenblöcke mit Fingerschutz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
17A
Betriebsspannung max.:
530 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84243A
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60Hz
Länge:
250mm
Tiefe:
45mm
Höhe:
85mm
Abmessungen:
250 x 45 x 85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
7mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 8876498, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84243A8017W000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 138,07*
€ 5,90*
ab € 138,43*
€ 171,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 179,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.