Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW, 400 V ac / 15,6 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW, 400 V ac / 15,6 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW, 400 V ac / 15,6 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW, 400 V ac / 15,6 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW, 400 V ac / 15,6 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8874742
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-15A6-4
EAN/GTIN:
     5059041797030
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 7,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 15,6 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Schnittstelle = PROFIBUS
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
15,6 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Schnittstelle:
PROFIBUS
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb 7,5kw, inverter, abb inverter, 8874742, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS35503E15A64, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 655,87*
€ 705,52*
€ 5,90*
ab € 817,13*
€ 886,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 857,12*
€ 911,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 973,37*
€ 1.030,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 997,58*
€ 1.083,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,37*
€ 1.289,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,96*
€ 1.278,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,43*
€ 1.252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,31*
€ 1.193,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,58*
€ 1.187,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,61*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.