Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Stecker Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG-58, RG-58/U-Kabel, Gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8862998
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     25-7307
EAN/GTIN:
     5059041788793
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
UHF Steckverbinder
cinch steckverbinder stecker
cinch steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG-58, RG-58/U
Betriebsfrequenz = 0 to 500MHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Verbindungstyp = Gewinde

UHF-Serie. Eine professionelle Reihe von UHF-Steckverbindern und Adaptern von Cinch, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Produktfamilie stellt eine Reihe von Anschlusstypen und Mini-UHF-Versionen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG-58, RG-58/U
Betriebsfrequenz:
0 to 500MHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Verbindungstyp:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: 8862998, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 257307, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.