Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, für RG316-Kabel, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8860655
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     415-0029-012
EAN/GTIN:
     5059041801256
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG316
Betriebsfrequenz = 0 to 12.4GHz
Polarität = Normal
Seriennummer = 415

SMA-Kabelgarnitur. Professional Range von konfektionierten HF-Koaxialkabeln mit einer Vielzahl von HF-Koaxialsteckverbindern und Kabeltypen, Cinch Connectivity.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG316
Betriebsfrequenz:
0 to 12.4GHz
Polarität:
Normal
Seriennummer:
415
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, cinch steckverbinder stecker, 8860655, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 4150029012, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.