| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8860399 Herst.-Nr.: 26-8012 EAN/GTIN: 5059041815987 |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = gewinkelt Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktbeschichtung = Gold Verbindungstyp = Schnellverbinder
Kabelsteckverbinder-Adapter Typ N. Cinch Connectivity-Serie von 50-Ohm-N zu N-Typ HF Koax-Adapter mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Mittenkontakt. Diese N zu N-HF Koaxial Adapterstecker sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Max. Frequenz - 11 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | N-Steckverbinder | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktbeschichtung: | Gold | Verbindungstyp: | Schnellverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, 8860399, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 268012, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |