| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8859932 Herst.-Nr.: 135-3701-201 EAN/GTIN: 5059041805384 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Kabeltyp = RG178/U Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz Gehäusebeschichtung = Vergoldetes und vernickeltes Kupfer Serie = MMCX Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel über Kupfer Seriennummer = 135
MMCX Steckverbinder für Leiterplattenmontage, 50 Ohm. Serie von 50 Ohm-MMCX-Steckverbindern in professioneller Ausführung für Leiterplattenmontage von Cinch Connectivity, mit Messinggehäuse und vergoldetem Stiftkontakt. Die 50 Ohm-MMCX-Steckverbinder in professioneller Ausführung für Leiterplattenmontage sind gerade oder rechtwinklig verfügbar, womit sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Max. Frequenz - 6 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kabeltyp: | RG178/U | Betriebsfrequenz: | 0 to 6GHz | Gehäusebeschichtung: | Vergoldetes und vernickeltes Kupfer | Serie: | MMCX | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel über Kupfer | Seriennummer: | 135 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8859932, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 1353701201, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |