Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Tafelmontage, Crimp-Anschluss, 50Ω mit Trennwand, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8858844
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     CPAD556M
EAN/GTIN:
     5059041575744
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
Buchsenkontakt
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

BNC-Steckverbinderadapter. Eine Serie von BNC-Koax-Steckverbinderadaptern von Cinch, die für den Einsatz mit Anwendungen wie Messeinrichtungen und analoger/digitaler Konnektivität entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Crimpbuchse, cinch steckverbinder buchse, cinch steckverbinder, bnc steckverbinder buchse, 8858844, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, CPAD556M, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.