| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8858800 Herst.-Nr.: 142-0701-841 EAN/GTIN: 5059041784009 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Montagetyp = Kantenmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Trennwand = Nein Betriebsfrequenz = 0 to 18GHz Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel Polarität = Normal Serie = SMA Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold Verbindungstyp = Gewinde
SMA-Kabelsteckverbinder. Cinch Connectivity-Serie von professionellen Crimp- oder Löt-SMA-Rundsteckverbindern mit Gehäuse aus rostfreiem Stahl und vergoldetem Kontaktstift. Die SMA-Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Konfigurationen zur Anpassung an jede Anwendung erhältlich. Großer Betriebsfrequenzbereich – siehe Datenblatt des Herstellers zum zulässigen GHz-Bereich Crimp- oder Lötanschluss-Optionen verfügbar Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Kantenmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Trennwand: | Nein | Betriebsfrequenz: | 0 to 18GHz | Gehäusebeschichtung: | Gold über Nickel | Polarität: | Normal | Serie: | SMA | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Verbindungstyp: | Gewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8858800, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, 1420701841, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |