| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8858453 Herst.-Nr.: CPN688 EAN/GTIN: 5059041780766 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Crimp Gehäuseausrichtung = Gerade Kabeltyp = RG8 Betriebsfrequenz = 0 to 11GHz Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel Verbindungstyp = Gewinde
Crimpsteckverbinder Typ N. Cinch Connectivity-Serie von HF-Koax-Crimpadaptern Typ N mit Messinggehäuse und vergoldetem Mittenkontakt. Diese Typ N HF Koax-Adapterstecker sind erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen. Max. Frequenz - 11 GHz Impedanz - 50 Ohm Betriebstemperatur –65 °C bis +165 °C Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Crimp | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kabeltyp: | RG8 | Betriebsfrequenz: | 0 to 11GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold, Nickel | Verbindungstyp: | Gewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, 8858453, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Cinch, CPN688, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |