Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, Typ F - Typ F, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 2GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8857312
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     VSF81G
EAN/GTIN:
     5059041226653
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Adaptertyp = F-Jack auf F-Jack
Adapter Typ A = Typ F
Adapter Typ B = Typ F
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 2GHz
Kontaktbeschichtung = Silber
Länge = 26.1mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Steckverbinderadapter Typ F. Serie von Typ F HF-Koax-Jacks und Steckern, Cinch Connectivity. Typische Anwendungen für diese Typ F HF-Koax-Jacks und Stecker sind TV- und Satellitenverbindungen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
F-Jack auf F-Jack
Adapter Typ A:
Typ F
Adapter Typ B:
Typ F
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
2GHz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Länge:
26.1mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, adapter rca cinch, adapterkabel cinch, 8857312, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, VSF81G, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.