| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8857302 Herst.-Nr.: 73-8893-50 EAN/GTIN: 5059041795630 |
| |
|
| | |
| Serie = 73 LAN Kategorie = Cat.6 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grün Standards = ANSI/TIA-568-B.2-1, RoHS, UL ETL EIA/TIA-568A
CAT6 UTP-Patchkabel. Cinch Connectivity CAT6 Twisted-Pair-Patchkabel. Diese Patchkabel sind an beiden Enden mit von Cinch zugelassenen RJ45-Steckverbindern abgeschlossen und sind zertifiziert gemäß TIA/EIA TSB40-A. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und Längen Weitere Informationen: | | Serie: | 73 | LAN Kategorie: | Cat.6 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grün | Standards: | ANSI/TIA-568-B.2-1, RoHS, UL ETL EIA/TIA-568A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 15m grün, patch kabel, patch-kabel cat6, 8857302, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Cinch, 73889350, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |