Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 27 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.18mm x 12mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 27 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.18mm x 12mm x 55m
Artikel-Nr.:
     108EL-8855227
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T2712
EAN/GTIN:
     5059041789639
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 12mm
Länge = 55m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.18mm
Haftfestigkeit = 3,3 N/cm
Reißdehnung = 5%
Zugfestigkeit = 252N/cm
Finish = Glas
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = Scotch 27

3M TM Scotch ® Glasklecht Elektroband 27. Mit dem 3M227 ist dies ein hochwertiges elektrisches Glasgewebeband, das für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen entwickelt wurde, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Fest positioniert mit einem druckempfindlichen Gummi-Duroplastkleber für Korrosionsschutz in einer Reihe von Anwendungen. Das 27-Band von 3M ist reißfest, sehr anpassungsfähig und abriebfest. Bietet eine Durable Lösung für Coil Covers, Anker, Schicht- und Kernisolierung für Temperaturen bis zu +150 °C. Eigenschaften und Vorteile. 7-mil gewebtes Isolierglas-Gewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukkleber Entwickelt für den Betrieb in 600-Volt-Trockenanwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern Der Klebstoff wurde speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet Kantenreißfest, anpassungsfähig und abriebfest Für den Einsatz als Coil Cover, Anker, Banderole und Kern, Schicht- und Crossover-Isolierung Bedruckbar UL-Zulassung. Typische Anwendungen:. Zu den Anwendungen gehören eine wärmebeständige Isolierung für Ofen- und Ofensteuerungen, Motorleitungen und Schalter. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Diese Bänder haben in der Regel eine Lagerfähigkeit von fünf Jahren, wenn sie korrekt ab dem Versanddatum des Herstellers gelagert werden. What is the difference between duct tape, gaffer tape and cloth-backed tape? The very common and versatile duct tape and gaffa tapes are both types of cloth-backed tape, though they are different in their adhesive and type of backing. Gaffer tape, for example, is a fabric material that is heat resistant and non-reflective with an adhesive that does not leave marks when removed from the surface, and so is suited to temporary applications. As such, it is ideal for theatre and studio applications where subtly, versatility and reliability are needed. Duct tape is a broad term that includes many different steps of material and adhesive, but are typically characterized by a polyethylene film and a rubber-based adhesive. It's strength, cohesion and ability to tear easily means it is suitable for a number of applications where permanence is required. What are the types of backing materials for cloth tapes?. There are many backing materials available on cloth tapes: Fabric/cloth such as cotton is used to improve the tensile strength, heat resistance and electrical resistance. Woven fibres are stronger than non-woven. Glass/Fiberglass are reinforced with glass or fibreglass particles. This enhances the heat resistance. Plastic/Polymer is protected by a liner in the form of a tape, film or laminate. PET/Polyester have a high resistance to solvents and age well. Why choose 3M?. 3M are a trusted name in tapes and adhesives. With a huge range of versatile and specialist tapes, 3M support dozens of industries and applications, from heavy-duty construction to DIY around the home. Whatever your needs, 3M supplies an adhesive tape that won't let you down.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
12mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.18mm
Haftfestigkeit:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
5%
Zugfestigkeit:
252N/cm
Finish:
Glas
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
Scotch 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.