Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ500, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8852174
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VZ512-5MNZ-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039829521
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = VZ500
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.8W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Anzahl der Positionen = 2
Standardgewinde = G

VZ5000 Magnetventile. Magnetventile der Serie V5000 von SMC mit 5 Anschlüssen am Gehäuse für die Inline-Montage. Geeignet für Zylinder mit bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 50 mm, hat die VZ5000-Serie eine kompakte Größe mit einer Breite von nur 15 mm. Sie ist energiesparend mit einem niedrigen Energieverbrauch von nur 1,8 W dc. Ausgestattet mit manueller Umgehung durch Druckbetätigung ohne Verriegelung.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
VZ500
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.8W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Anzahl der Positionen:
2
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, iso zylinder, smc normzylinder, 8852174, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VZ5125MNZ01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 77,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,27*
€ 87,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.