Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ3000, M5 x 0,8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8852161
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VZ3220-5MNZ-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039829491
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
Anschluss-Gewinde = M5 x 0,8
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = VZ3000
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.8W
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Besondere Merkmale = Kompakte Abmessungen, niedriger Energieverbrauch

VZ3000 Magnetventile. Magnetventile der Serie VZ3000 von SMC mit 5 Anschlüssen am Gehäuse für die Inline-Montage. Geeignet für Zylinder mit bis zu einem Bohrungsdurchmesser von 40 mm, hat die VZ3000-Serie eine kompakte Größe mit einer Breite von nur 15 mm. Sie ist energiesparend mit einem niedrigen Energieverbrauch von nur 1,8 W dc. Ausgestattet mit manueller Umgehung durch Druckbetätigung ohne Verriegelung.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
M5 x 0,8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
VZ3000
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.8W
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Besondere Merkmale:
Kompakte Abmessungen, niedriger Energieverbrauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 8852161, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VZ32205MNZM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,10*
€ 109,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 139,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.