Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN670 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Schnellverbindung, 1-phasig 0,19 mA / DC → 400Hz Two


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8838418
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN670-3-06
EAN/GTIN:
     5059041826150
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN670
Betriebsfrequenz = DC → 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 54mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 85 x 54 x 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 470kΩ

FN670-Serie. Zweistufige Hochleistungsfilter der Serie FN670 von Schaffner. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Zweistufiger Filter Sehr hohe Differenzial- und Gleichtaktdämpfung Gute Hochfrequenzdämpfung
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN670
Betriebsfrequenz:
DC → 400Hz
Länge:
85mm
Tiefe:
54mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
85 x 54 x 40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
470kΩ
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 8838418, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN670306, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.