Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 13.7V 4V min., 10-Pin, SMD U-DFN2510


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829701
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7504MUTAG
EAN/GTIN:
     5059042722246
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 13.7V
Durchschlagspannung min. = 4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = U-DFN2510
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.5 x 1 x 0.5mm
Kapazität = 0.55pF

Überspannungsableiter-Dioden zum ESD-Schutz, ESD-Serie. Entwickelt zum Schutz von spannungsempfindlichen Komponenten vor ESD (elektrostatischer Entladung). Ausgezeichnete Klemmwirkung, niedriger Leckstrom, und schnelle Ansprechzeiten bieten branchenführenden Schutz für Designs, die ESD ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
13.7V
Durchschlagspannung min.:
4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
U-DFN2510
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.5 x 1 x 0.5mm
Kapazität:
0.55pF
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 8829701, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD7504MUTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.