| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8829064 Herst.-Nr.: MIKROE-603 EAN/GTIN: 8606015072012 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Zusätzliche Platine Vorgestelltes Gerät = MIKROE-603 Kit-Name = Relay4
Relay4-Platine. Die Relais4-Platine enthält vier integrierte 12-V-Relais - perfekt, wenn sie Ihrem Design Relais hinzufügen und Geräte antreiben wollen, die höhere Spannungen und Strom (bis zu 16 A und 250 V) erfordern. Merkmale und Vorteile der Relay4-Platine ULN2803 Treiber-IC mit 8-Darlington-Array 7 Schraubanschlussklemmen für einfache Relais-Connectivity IDC-10-Steckverbinder für eine einfache Verbindung zu MikroElektronika-Entwicklungsplatinen Relaissignal-LEDs Montagebohrungen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Zusätzliche Platine | Vorgestelltes Gerät: | MIKROE-603 | Kit-Name: | Relay4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 8829064, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE603, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |