|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8829008 Herst.-Nr.: MIKROE-1589 EAN/GTIN: 8606015075341 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Bewegungssensor Vorgestelltes Gerät = PIR500B Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Motion click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Motion click mikroBUS™. Die Motion click mikroBus™-Zusatzplatine verfügt über einen IR-Bewegungsmelder und ist perfekt für alle Entwicklungen zur Erkennung von Menschen wie Alarmsysteme oder Lichtschaltersteuerungen geeignet. Funktionen und Vorteile der Motion click mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard Pyroelektrischer PIR500B IR-Bewegungssensor, der an einen BISS0001 IR-Controller-IC angeschlossen ist Potenziometer Fotowiderstand Möglichkeit zum Einrichten der Erkennungsreichweite (bis zu 4 m) Sensor kann Aktiviert und deaktiviert werden Geeignet für 3,3 V Netzteil Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Bewegungssensor | Vorgestelltes Gerät: | PIR500B | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Motion click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8829008, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1589, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,79* | € 16,97* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,58* | € 18,81* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 14,99* | € 21,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|