|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8828976 Herst.-Nr.: MIKROE-1481 EAN/GTIN: 8606015074825 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Shield Kit-Name = Discovery Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32
MikroBUS™ Shield für STM32F4 Discovery-Platine. Die STM 32F4 Discovery Shield ist eine Erweiterungsplatine für eine Discovery Entwicklungsplatine mit Mikrocontroller STM32F4, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihren Designs zu experimentieren und flexibler zu sein. Mit vier integrierten mikroBUS™-Buchsen können Sie der Abschirmung eine Vielzahl von Click-Platinen für mehr Funktionalität hinzufügen. 4 mikroBUS-Buchsen für Klick-Platinen UART-USB-Brücken-Chip FT232RL CAN-Bus-Transceiver SN65HVD230 LDO-Regler LD29080DT33, +3,3 V @ 800 mA USB-Mini-B-Steckverbinder 2 LEDs: Rx- und Tx-USB-Bus Schraubklemmen für CAN-Bus 4 GND-Anschlussstifte zur Oszilloskoptastkopfbefestigung 2 x 50-polige Stiftleisten für STM32F4 Discovery-Platine 2 x 50-polige Kontaktflächen Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Shield | Kit-Name: | Discovery | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8828976, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE1481, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |