Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlüsselaufbewahrung 48 Schlösser, B. 545mm, H. 585 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlüsselaufbewahrung 48 Schlösser, B. 545mm, H. 585 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8825939
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8825939
EAN/GTIN:
     5056112236214
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Anzahl Schlösser = 48
Breite = 545mm
Höhe = 585 mm

Gelbe Vorhängeschlossverriegelungsstation von RS Pro Von RS Pro kommt eine hochwertige gelbe offene Verriegelungsstation. Dieses große und vielseitige Verriegelungswerkzeug bietet Platz für Schlösser, Haspen und Anhänger. Diese Verriegelungsstation nach Industriestandard ist eine fantastische Lösung für die sichere und sichere Aufbewahrung von Verriegelungsschlössern und bietet einen zugänglichen Punkt zur Aufbewahrung von Sicherheitsausrüstung für Techniker. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus speziellem PVC und als einteilig geformt Lieferung mit einem anpassbaren Schild Höhe von 585 mm und Breite von 545 mm Kann 48 Vorhängeschlösser aufnehmen Anwendungen Lockout-Stationen haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: Industriell Lagerhäuser Fabriken Mühlen Was ist im Lieferumfang enthalten? Ein einzelnes Stück 48 Schließstation (ohne Ware) 4 x Schrauben 4 x PVC-Hülsen Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlösser:
48
Breite:
545mm
Höhe:
585 mm
Weitere Suchbegriffe: 8825939, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Lockout Stationen, RS PRO, ES48L4PY, Site Safety, Lockout Tagout, Lockout Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
8055471
ab € 20,96*
Zubehör
ABUS
74/40YELLOW KD
ab € 20,90*
Zubehör
ABUS
8055480
ab € 20,92*
Zubehör
ABUS
74/40 RED KD
ab € 21,00*
Zubehör
RS Pro
7924509
ab € 14,11*
Zubehör
RS Pro
8055506
ab € 12,55*
Zubehör
RS Pro
8055500
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.