Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2010 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 12A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 0 → 400Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8817231
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2010-12-06
EAN/GTIN:
     7612774449966
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 12A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2010
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 35mm
Kapazität = 4.7 nF, 100nF
Induktivität = 700 μHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ

UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Typ FN2010. Filter für Chassiseinbau in einem Aluminiumgehäuse Universalfilternanwendungen Anschluss über Faston-Flachstecker
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
12A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2010
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
35mm
Kapazität:
4.7 nF, 100nF
Induktivität:
700 μHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: schaffner emv-filter, emv-filter, entstörkondensator 250v, 8817231, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN20101206, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,06*
€ 19,47*
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 21,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.