Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec GMAG Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm 109:1, 24 V dc / 2,56 W, Wellen-Ø 6mm, 33mm x 83.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nidec GMAG Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm 109:1, 24 V dc / 2,56 W, Wellen-Ø 6mm, 33mm x 83.5mm
Nidec GMAG Bürsten-Getriebemotor bis 50 Ncm 109:1, 24 V dc / 2,56 W, Wellen-Ø 6mm, 33mm x 83.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8814526
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     402781 GMAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
getriebemotor nidec
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 2,56 W
Abtriebsdrehzahl = 55 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 50 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 109:1
Abmessungen = Ø 33 x 83,5 mm
Nennstrom = 500 mA
Länge = 83.5mm
Breite = 33mm
Serie = GMAG

Getriebemotor Nidec 24 V dc, Serie GMAG. Gleichstrommotoren der Serie GMAG mit Stirnradgetriebe für erhöhtes Drehmoment und niedrigere Drehzahl. Motor mit Kohlebürsten Stirnradgetriebe Nennspannung: 24 V dc Zur bidirektionalen Anwendung Schutzklasse IP40
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
2,56 W
Abtriebsdrehzahl:
55 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
50 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
109:1
Abmessungen:
Ø 33 x 83,5 mm
Nennstrom:
500 mA
Länge:
83.5mm
Breite:
33mm
Serie:
GMAG
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, getriebemotor 0,5nm, 8814526, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec, 402781GMAG, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.