Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec GMPG Bürsten-Getriebemotor bis 1 Nm 62:1, 24 V dc / 7,39 W, Wellen-Ø 10mm, 43.4mm x 139mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nidec GMPG Bürsten-Getriebemotor bis 1 Nm 62:1, 24 V dc / 7,39 W, Wellen-Ø 10mm, 43.4mm x 139mm
Nidec GMPG Bürsten-Getriebemotor bis 1 Nm 62:1, 24 V dc / 7,39 W, Wellen-Ø 10mm, 43.4mm x 139mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8814517
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     404603 GMPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor nidec
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 7,39 W
Abtriebsdrehzahl = 80 U/min
Schaftdurchmesser = 10mm
Abtriebsdrehmoment max. = 1 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Übersetzung = 62:1
Abmessungen = Ø 43,4 x 139 mm
Nennstrom = 2 A
Länge = 139mm
Breite = 43.4mm
Gehäusemontage = Dauermagnet

Getriebemotor Nidec 24 V dc, Serie GMPG. Gleichstrommotoren der Serie GMPG mit Schneckengetriebe für erhöhtes Drehmoment und niedrigere Drehzahl. Motor mit Kohlebürsten Schneckengetriebe Nennspannung: 24 V dc Zur bidirektionalen Anwendung Schutzart: IP30
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
7,39 W
Abtriebsdrehzahl:
80 U/min
Schaftdurchmesser:
10mm
Abtriebsdrehmoment max.:
1 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Übersetzung:
62:1
Abmessungen:
Ø 43,4 x 139 mm
Nennstrom:
2 A
Länge:
139mm
Breite:
43.4mm
Gehäusemontage:
Dauermagnet
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor, getriebemotor 1nm, 8814517, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec, 404603GMPG, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.