| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8810830 Herst.-Nr.: CA1-B0-34-630-121-C EAN/GTIN: 5059045577584 |
| |
|
| | |
| Strom = 30A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 240V Serie = C Anwendung = Allgemeine Anwendungen Auslösemechanismus = Hydraulisch-magnetisch Reset-Betätigungselement Typ = Griff AC-Nennspannung = 240V Montageart = Frontplattenmontage Pausenzeit = Mittel
Überlastschalter C-Serie von Carling Technologies. Hydraulisch/magnetische Geräteschutzschalter Serie C von Carling Technologies sind ideal für Anwendungen, die höhere Stromstärke und Spannung in einem kompakten Paket bewältigen können. Sie sind wahlweise 1-6-polig, mit 0,02 -100 A, bis zu 480 V ac oder 150 V dc, mit einer Auswahl von Verzögerungen, Anschlussoptionen, Betätigungsausführungen und Farben erhältlich. Die C-Serie verwendet eine einzigartige Lichtbogenkammer, die eine höhere Unterbrechungsleistung von bis zu 10.000 A ermöglicht. Die Duroplast-Halbschalenkonstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester sorgt für erhöhte mechanische und elektrische Festigkeit. Die Schleifkontakte, das mechanische Gestänge mit zweistufiger Betätigung und die reinen Kontakte ergeben einen hohen, positiven Kontaktdruck und eine längere Kontaktlebensdauer. Stehbolzen- oder Schraubanschlussklemmen Visuelle Anzeige von elektrischer Überlast mit oder ohne Alarmfunktion Exklusive Rockerguard und Resettasten-Blende hilft, eine unbeabsichtigte Betätigung zu vermeiden Weitere Informationen: | | Strom: | 30A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 240V | Serie: | C | Anwendung: | Allgemeine Anwendungen | Auslösemechanismus: | Hydraulisch-magnetisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Griff | AC-Nennspannung: | 240V | Montageart: | Frontplattenmontage | Pausenzeit: | Mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8810830, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Carling Technologies, CA1B034630121C, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |