Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midas MC21609 Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Schwarz Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808515
Hersteller:
     Midas
Herst.-Nr.:
     MC21609A12W-VNMLW
EAN/GTIN:
     5059045926818
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 4.8mm
Anzeigebereich Höhe = 24mm
Äußere Tiefe = 13.6mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 122 x 44 x 13.6mm
Anzeige = Lichtdurchlässig
Nennspannung = 5.5V
Treiber Montage = COB°C

COB-LCD-Zeichenanzeigen, Midas. Die LCD-Zeichenanzeigen dieser Serie von Midas Displays weisen eine mechanische COB-Bauweise auf (Chip-on-Board). Die LCD-Anzeigen sind als Ausführungen mit 16, 20 und 40 Zeichen und STN- (Super Twisted Nematic) oder FSTN-Technologie (Film Compensated Super Twisted Nematic) erhältlich. Alternative Erscheinungsformen werden mit positiven und negativen Modi erzeugt, die in den COB-LCD-Anzeigen verfügbar sind. Die meisten Zeichen-LCD-Controller sind mit einer herkömmlichen Schnittstelle ausgestattet, die HD44780 entspricht und Standardzeichensätze auf der Platine beinhalten. Zur Erfüllung der Anforderungen von Kundenanwendungen sind die COB-LCD-Displays mit einem Betrachtungswinkel von 6 Uhr erhältlich.. COB-LCD-Display (Chip on Board) Parallele Schnittstelle Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C STN- und FSTN-Anzeigeoptionen
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
4.8mm
Anzeigebereich Höhe:
24mm
Äußere Tiefe:
13.6mm
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
122 x 44 x 13.6mm
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Nennspannung:
5.5V
Treiber Montage:
COB°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 8808515, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Midas, MC21609A12WVNMLW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.