| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8808350 Herst.-Nr.: SSU32-25M EAN/GTIN: 5052446030863 |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 32mm Material = Edelstahl Rohrtyp = Flexibel Serie = SSU Farbe = Metall Innendurchmesser = 28.1mm Länge = 25m Schutzart = IP40 Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betriebstemperatur max. = +600°C Biegeradius min. = 60 mm
CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. SSU 316 Edelstahl-Leerrohr. SSU 316 Schraubenförmiges flexibles Edelstahl-Leerrohr. Typische Anwendungen umfassen Messtechnik und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 32mm | Material: | Edelstahl | Rohrtyp: | Flexibel | Serie: | SSU | Farbe: | Metall | Innendurchmesser: | 28.1mm | Länge: | 25m | Schutzart: | IP40 | Beschichtungsmaterial: | Unbeschichtet | Betriebstemperatur max.: | +600°C | Biegeradius min.: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 8808350, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, SSU3225M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |