Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon LFHU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 25mm nom. flexibel, Schwarz A ø 26mm I ø 21.1mm x 50m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808307
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     LFHU25B-50M
EAN/GTIN:
     5052446023650
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 25mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 26mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 21.1mm
Länge = 50m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = Besonders schwer entflammbares Polyolefin
Betriebstemperatur max. = +90°C
Serie = LFHU
Betriebstemperatur min. = -25°C

CE BS EN IEC 61386 Lloyds Register London Underground LUL-Std. 1-085 (Zert.- Nr. 297) Reichweite RoHS-konform. LFHU-Leerrohr aus verzinktem Stahl mit LFH-Beschichtung. Flexicon LFHU-Leerrohr ist ein schraubenförmig gewundenes flexibles Stahlleerrohr mit einer schwarzen LFH-Beschichtung (geringe Feuergefahr) Zu den typischen Anwendungen gehören öffentliche und gewerbliche Gebäude sowie Tunnel. Dieses Leerrohr mit geringer Feuergefahr ist zugelassen durch Lloyds Register und dem Londoner U-Bahn-Transportsystem. Verzinkter LFH-Stahl (geringe Feuergefahr) IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubung des Typs C Hohe mechanische Festigkeit Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
25mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
26mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
21.1mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
Besonders schwer entflammbares Polyolefin
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Serie:
LFHU
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 50m, 8808307, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, LFHU25B50M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,39*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 7,3278* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 580,59*
€ 690,90
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 575,56*
€ 684,92
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 441,88*
€ 525,84
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 422,35*
€ 502,60
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 401,25*
€ 477,49
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 366,39*
€ 436,00
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC25
ab € 9,25*
Zubehör
Flexicon
FSU25-M25-C90
ab € 109,38*
Zubehör
Flexicon
FSU25-M25-M
ab € 58,72*
Zubehör
Flexicon
FSU25-M25-S
ab € 74,84*
Zubehör
Flexicon
FSU25-M25-C
ab € 90,52*
Zubehör
Flexicon
FSU25-M25-C-S
ab € 100,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.