Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 50mm nom. flexibel, Schwarz A ø 55mm I ø 48.4mm x 10m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808284
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU50B-10M
EAN/GTIN:
     5052446021458
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 50mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 55mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 48.4mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Standards = CE-konform, RoHS-konform

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
50mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
55mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
48.4mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Standards:
CE-konform, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 8808284, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU50B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,00*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 20,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 325,93*
€ 387,86
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 324,32*
€ 385,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 255,91*
€ 304,53
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 244,82*
€ 291,34
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 232,59*
€ 276,78
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 204,00*
€ 242,76
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC50
ab € 14,51*
Zubehör
Flexicon
FSU50-M50-M
ab € 38,66*
Zubehör
Flexicon
FSU50-M50-S
ab € 40,32*
Zubehör
Flexicon
FSU50-M50-C
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.