Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 32mm nom. flexibel, Schwarz A ø 34mm I ø 28.1mm x 10m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808271
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU32B-10M
EAN/GTIN:
     5052446021007
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 32mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 34mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 28.1mm
Länge = 10m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Standards = CE-konform, RoHS-konform

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
32mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
34mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
28.1mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Standards:
CE-konform, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 8808271, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU32B10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,82*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 10,582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 165,08*
€ 196,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 160,72*
€ 191,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 134,98*
€ 160,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 132,85*
€ 158,09
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 126,12*
€ 150,08
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 105,82*
€ 125,93
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC32
ab € 9,18*
Zubehör
Flexicon
FSU32-M32-C90
ab € 41,48*
Zubehör
Flexicon
FSU32-M32-M
ab € 20,12*
Zubehör
Flexicon
FSU32-M32-S
ab € 22,08*
Zubehör
Flexicon
FSU32-M32-C
ab € 24,74*
Zubehör
Flexicon
FSU32-M32-C-S
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.