Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FPAS Leerrohr Kunststoff, Ø 16mm nom. flexibel, Schwarz A ø 15.8mm I ø 11.8mm x 50m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808155
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FPAS16B-50M
EAN/GTIN:
     5052446012067
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 16mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 15.8mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 11.8mm
Länge = 50m
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +120°C
Serie = FPAS
Biegeradius min. = 35 mm

CE Lloyds Register UL-Gelistet / UL-Zulassung Underground Achilles Link-Up-Eingetragen BS EN IEC 61386 RoHS-konform REACh UKAS. FPFAS Leerrohr, nicht metallisch, Standardgewicht. Nichtmetallische Rohrsysteme sind üblicherweise leichter, einfacher zu bearbeiten und kostengünstiger zu installieren. Mit technischen Fortschritten in der Materialtechnologie können nichtmetallische Systeme heute als alternative Lösung dienen, wo typischerweise nur Metallsysteme in Betracht gezogen wurden. FPFAS nichtmetallisches Leerrohr. Standardgewicht, aus schwer entflammbarem Nylon (PA6) gewellt, flexibel. Typische Anwendungen: Alle Arten von Anlagen und öffentlichen Gebäuden. Sehr flexibel Hohe Schlagfestigkeit und Wiederherstellung bei Quetschung Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C (-20 °C bis +100 °C bei Bewegung) Lloyds Register-Typenzulassung UL-Gelistet / UL-Zulassung Geringe Brandgefahr (LFH) UL 94 V2 Flammwidrigkeit Halogenfrei, schwefel- und phosphorfrei UV-beständig (schwarz) Abriebfest Sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Öle
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
16mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
15.8mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
11.8mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Serie:
FPAS
Biegeradius min.:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 50m, 8808155, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FPAS16B50M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,12*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,2224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 172,35*
€ 205,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 168,01*
€ 199,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 141,36*
€ 168,22
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 138,72*
€ 165,08
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 131,85*
€ 156,90
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 111,12*
€ 132,23
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FPAU16-BM16-90B
ab € 19,00*
Zubehör
Flexicon
FPAU16-M16B
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.