Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-EPLE USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-EPLE USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 1.0A, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-8807008
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     8492121
EAN/GTIN:
     5059042538229
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = WE-EPLE
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Leiterplattensteckverbinder Würth Elektronik WE-EPLE USB 2.0 Typ A mit integriertem EMI- und ESD-Schutz. Ein Leiterplatten-Jack-Steckverbinder für Durchgangsbohrungsmontage USB 2.0 Typ A mit integriertem EMI- und ESD-Schutz sowie einer hohen Datenrate von bis zu 480 Mbit/s. Dieser USB-2.0-Leiterplatten-Jack Typ A verfügt über ESD-Schutz der Datenkanäle und VDD, Gleichtakt-Rauschunterdrückung und VDD-Gegentakt-Rauschunterdrückung. Weitere Vorteile dieses USB-Jacks vom Typ A umfassen eine extrem niedrige Kapazität und ein schnelles Einschalten mit niedriger Klemmenspannung. Die kompakte Bauweise dieses USB-Steckverbinders vom Typ A ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, und er ist vollständig kompatibel mit Standard USB-2.0-Jacks für Durchgangsbohrungsmontage.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
WE-EPLE
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, 8807008, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Wurth Elektronik, 8492121, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,13*
€ 10,73*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 5,80*
€ 13,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.