Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camfil Opakfil ES Glasfaser Filterplatte, Typ Kompakter V-Filter, F9, 287 x 592 x 296mm, 8m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8802453
Hersteller:
     Camfil Farr
Herst.-Nr.:
     2511.57.5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterplatten
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
Klimaanlagen Ersatzluftfilter
Klimaanlagen Filter
Filtertyp = Kompakter V-Filter
Abmessungen nom. = 287 x 592 x 296mm
Abmessungen absolut = 287 x 592 x 296mm
Fläche = 8m²
Filterklasse = F9
Luftdurchsatz max. = 1700m³/h
Anfangsdruckabfall = 90Pa
Enddruckverlust = 450Pa
Farbe = Weiß
Gehäusematerial = ABS, Polypropylen
Material = Glasfaser
Tiefe absolut = 296mm
Serie = Opakfil ESmm

Geprüft gemäß EN779:2012 Eurovent-zertifiziert. Kompakte Beutelfilter Opakfil ES. Kompakte Beutelfilter Opakfil ES von Camfil für Filtration mit hohem Wirkungsgrad, kombiniert mit sehr niedrigem Energieverbrauch und kompakter Bauform. Opakfil ES lässt sich in allen Klimaanlagen einsetzen, einschließlich vorbereitender Filtration in Reinräumen und ist insbesondere für energiesparende Gebäude geeignet. Hoher Wirkungsgrad Geringe Energiekosten Kompakte Bauform Lange Lebensdauer Leicht und robust Weniger Filterwechsel Aerodynamische radiale Bauweise Verbrennbar Polypropylen- und ABS-Rahmen; Flanschstärke 25 mm Glasfasermedium Heißkleberperlen-Trennung Polyurethandichtung Wirkungsgrad EN779:2012 Filterklasse: M6, F7, F8, F9 Empfohlener endgültiger Druckabfall: 450 Pa (empfohlener wirtschaftlicher Änderungspunkt: 300 Pa) Temperatur: max. 70 °C bei Dauereinsatz
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Kompakter V-Filter
Abmessungen nom.:
287 x 592 x 296mm
Abmessungen absolut:
287 x 592 x 296mm
Fläche:
8m²
Filterklasse:
F9
Luftdurchsatz max.:
1700m³/h
Anfangsdruckabfall:
90Pa
Enddruckverlust:
450Pa
Farbe:
Weiß
Gehäusematerial:
ABS, Polypropylen
Material:
Glasfaser
Tiefe absolut:
296mm
Serie:
Opakfil ESmm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter klimatechnik, 8802453, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 2511575001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 96,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,97*
€ 283,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,34*
€ 281,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 231,20*
€ 275,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,69*
€ 256,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,88*
€ 229,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.