Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camfil AeroPleat G Baumwolle, Kunstfaser Filterplatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 592 x 287 x 48mm, 0.6m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8802416
Hersteller:
     Camfil Farr
Herst.-Nr.:
     1048.50.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterplatten
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
Klimaanlagen Ersatzluftfilter
Klimaanlagen Filter
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 287 x 592 x 48mm
Abmessungen absolut = 592 x 287 x 48mm
Fläche = 0.6m²
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 1700m³/h
Anfangsdruckabfall = 55Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Grün
Gehäusematerial = ABS-Kunststoff, grün
Material = Baumwolle, Kunstfaser
Tiefe absolut = 48mm
Serie = AeroPleat G

EN779:2012. Filterplatte Aeropleat Green. Die Filterplatten der Serie Camfil AeroPleat Green bieten einen geringen Druckabfall und eine robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb. Anwendungen umfassen die Vorfiltration für große Partikel und Lüftungseinheiten. Robuster Kunststoffrahmen Wasserbeständig Verbrennbar Gravimetischer Filter ABS-Konstruktion Filtermaterial: Mischung aus Baumwolle und Kunstfaser Effizienz: EN779 2012: G4 Endgültiger Druckabfall: 250 Pa Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 70 °C Montagesystem: Camfil-Universalrahmen montiert
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
287 x 592 x 48mm
Abmessungen absolut:
592 x 287 x 48mm
Fläche:
0.6m²
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
1700m³/h
Anfangsdruckabfall:
55Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Grün
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff, grün
Material:
Baumwolle, Kunstfaser
Tiefe absolut:
48mm
Serie:
AeroPleat G
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, 8802416, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 10485000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 20,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,91*
€ 308,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,85*
€ 305,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 251,26*
€ 299,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,25*
€ 279,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,41*
€ 249,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7302873
ab € 85,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.