| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8801965 Herst.-Nr.: OPI1280-026 EAN/GTIN: 5059045575740 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor Durchlassspannung max. = 2.3V Anzahl der Pins = 4 Eingangsstrom Typ = DC Isolationsspannung = 15 kV Serie = OPI1280
LWL-Trennschalter der Serie OPI280. Die LWL-Trennschalter der Serie OPI280 bestehen aus einer roten LED und einem Fototransistorsensor. Sie befinden sich in individuellen Gehäusen und sind durch ein LWL-Kabel verbunden. Das undurchsichtige Gehäuse dichtet das optische Signal ab und schützt es vor Staub. Geeignete Anwendungen für die OPI1280-Serie umfassen elektrische Trennung, industrielle Geräte, medizintechnische Geräte und Anwendungen, die eine hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang erfordern. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | NPN-Fototransistor | Durchlassspannung max.: | 2.3V | Anzahl der Pins: | 4 | Eingangsstrom Typ: | DC | Isolationsspannung: | 15 kV | Serie: | OPI1280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8801965, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI1280026, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |