Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal MZM 100 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal MZM 100 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Schmersal MZM 100 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Schmersal MZM 100 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 2 PNP
Artikel-Nr.:
     108EL-8801892
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     MZM 100 ST2-1P2PWRE-A
EAN/GTIN:
     5059040269538
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = MZM 100
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 2 PNP
Leitungseinführung = M12
Hilfsschalter = 1 PNP
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP65, IP67
Tiefe = 40mm

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal MZM100-Serie für die Stromversorgung zum Verriegeln hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Der Schalter verfügt über eine Magnetverriegelung ohne einen formschlüssigen mechanischen Verriegelungsmechanismus. Das Zwangsverriegelungs-Funktionsprinzip des MZM100 bietet verschiedene Vorteile. Da es keine beweglichen Teile gibt, gehört mechanischer Verschleiß der Vergangenheit an. Betätigungselement und Verriegelungsmechanismus sind spielfrei und neutralisieren daher unerwünschte Geräusche, selbst bei Maschinen mit hohen Vibrationen. Obwohl es kein Spiel zwischen Betätigungselement und Verriegelung gibt, toleriert das System große Fehlausrichtungen der Tür. Die glatte Oberfläche dieses Betätigungselements und die Verriegelung sorgen außerdem für eine einfache Reinigung. Mehrere Sicherheitsschaltanlagen können mit einem Sicherheitsüberwachungsmodul überwacht werden, ohne das Sicherheitsniveau zu beeinträchtigen, Geld zu sparen und Platz im Schaltschrank zu schaffen. Da es kompakt ist, kann es auf herkömmlichen 40-mm-Maschinenprofilen montiert werden.Eigenschaften und VorteileSchutzverriegelung überwacht Automatische Verriegelung Magnetverriegelungen (zum Schutz des Menschen) mit innoviertem und einzigartigem Funktionsprinzip Elektronisches, kontaktloses codiertes System Thermoplast-Gehäuse Die maximale Länge der Sensorkette beträgt 200 m Drei LEDs zur Anzeige der Betriebsbedingungen Die Sensortechnologie ermöglicht einen Versatz zwischen Betätigungselement und Verriegelung von ±5 mm vertikal und ±3 mm horizontal Intelligente Diagnose Selbstüberwachende Reihenschaltung von 31 Sensoren Steckverbinder M12 und 8-poligAnwendungenNahrungsmittelindustrie Leichte Schutzvorrichtungen Verpackungs- und VerpackungsmaschinenZertifizierungenIEC 61508 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EAC-zertifiziert CE-zertifiziert Schutzart IP67 IEC/EN 60529
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
MZM 100
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
2 PNP
Leitungseinführung:
M12
Hilfsschalter:
1 PNP
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP65, IP67
Tiefe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 8801892, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, MZM100ST21P2PWREA, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,95*
€ 1.041,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,66*
€ 1.006,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,98*
€ 974,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,37*
€ 926,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,68*
€ 898,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407275
ab € 20,46*
Zubehör
Schmersal
MZM 100-B1.1
ab € 75,89*
Zubehör
Schmersal
MS MZM 100-W
ab € 47,70*
Zubehör
Schmersal
MZM 100 TARGET
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.