| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8801707 Herst.-Nr.: AZM300Z-ST-1P2P-A EAN/GTIN: 5060641246866 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = AZM 300 Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 PNP Leitungseinführung = 1/2 in NPT Hilfsschalter = 1 PNP Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Länge = 85mm
Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer überwachte, mit Schutzverriegelung verriegelbare Sicherheits-Magnetverriegelungsschalter der Schmersal AZM300-Serie hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc mit 2 PNP-Sicherheit und 1 PNP-Hilfskontaktkonfiguration. Sie verfügt über Thermoplastgehäuse mit Schraubklemmen.Eigenschaften und VorteileRFID-Technologie für bedarfsgerechten Schutz vor Manipulation Drei verschiedene Betätigungsrichtungen Kompaktes Design Drei LEDs zur Anzeige der Betriebsbedingungen Geeignet für Scharnier- und Gleitschutz Reihenverdrahtung Manuelle Freigabe Universal-Codierung mit RFID-Technologie Steckverbinder M12 und 8-polig DiagnoseausgangZertifizierungenSchutzart IP69K UL-Zulassung TÜV-zertifiziert EAC-zertifiziert CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Verriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | AZM 300 | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 PNP | Leitungseinführung: | 1/2 in NPT | Hilfsschalter: | 1 PNP | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Länge: | 85mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 8801707, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM300ZST1P2PA, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| |