Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter, bündige Linse Klar 2.2 (Dia.) x 11.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8795970
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1292.1601
EAN/GTIN:
     5059045603689
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 11.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Versenkt
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Lichtleiter für Frontplatten – gerade IP68. Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurde aus den ursprünglichen Lichtleitern der Serie 1282 und 1293. Sie sind eine wasserdichte Version mit Schutzart IP68, getestet von MENTOR. Eine wasserdichte Bauweise wird durch die einzigartige Form und die eine präzise Befestigungsbohrung erreicht. Die geraden Lichtleiter von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien SIDELED, TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine gerade Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 0° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen; medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen. Ihre wasserdichte Bauweise gemäß IP68 macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.. Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten: Wasserdicht gemäß IP68 Zuführungsfläche: gerade, 0° LL-Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –20 °C bis +50 °C Vielzahl von Abmessungen Auswahl von Kopfformen
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
2.2 (Dia.) x 11.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Versenkt
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 8795970, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12921601, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,90*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,92*
2 Tage
984
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,39*
2 Tage
670
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,834*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.