Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix DOx 3104 Phosphor Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metrix DOx 3104 Phosphor Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8793848
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     DOX3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskope 4 kanal 100mhz
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Bandbreite = 100MHz
Oszilloskop-Form = Digital-Phosphor
Serie = DOX3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 8Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2 GS/s
Gewicht = 3.6kg
Anstiegszeit = <3.5ns

Bedienungsanleitung auf CD (5 Sprachen), Schnellstartübersicht, Tastköpfe (1 pro Kanal), Software, Netzkabel, USB-Kabel. Empfindliches Phosphor-Oszilloskop Metrix DOX3000. Die Serie Metrix DOX3000 bietet innovative SPO-Technologie (Sensitive Phosphor Oscilloscope), digitales Triggering, Dekodierung des seriellen Bus, Logikeingang-MSO und integrierter Logikanalysator. Die Modellauswahl reich von 100 MHz, 4-Kanal DOX3104 ( ; 879-3848 879-3848 ) bis 300 MHz, 4-Kanal DOX3304 ( ; 879-3842 879-3842 ). Die Achtkanal-Sonde DOX-MSO3LA ( ; 879-3851 879-3851 ) ist separat erhältlich für den Einsatz mit der Serie Metrix DOX3000. Serielle Bus-Dekodierung und Funktionsgenerator Innovatives empfindliches Phosphor-Oszilloskop (SPO-Technologie) 8-Zoll-Farbbildschirm Lange Speichertiefe bis 28 Mpts Signalformerfassung von bis zu 110.000 Formen/s Zoomfunktion basierend auf Hardware Technologie Erweiterte mathematische Funktion (FFT, d/dt, integral, Quadratwurzel) Integration eines Arbiträrsignalgebers mit 25 MHz Viele serielle Trigger- und Dekodierungssignale von digitalen Frames (I2C, SPI, UART, CAN, LIN) Umfassende Trigger-Funktionen (Fenster, Laufzeit, Intervall, Spannungsabfall, Muster)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100MHz
Oszilloskop-Form:
Digital-Phosphor
Serie:
DOX3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
8Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2 GS/s
Gewicht:
3.6kg
Anstiegszeit:
<3.5ns
Weitere Suchbegriffe: 8793848, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Metrix, DOX3104, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.106,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.246,69*
€ 3.863,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.106,60*
€ 3.696,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.