Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Oszilloskop-Software, Netz-Analysesoftware, Leistungsanalyse für Serie HDO4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8787749
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     HDO4K-PWR
EAN/GTIN:
     5059040098626
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Oszilloskop
oszilloskop 6ghz
Zubehör Typ = Netz-Analysesoftware
Geeignet für den Einsatz mit = Serie HDO4000
Softwareanforderungen min. = Microsoft Windows Embedded Standard 7, 64 bit
Systemvoraussetzung min. = Intel B810 Celeron Prozessor 1,6 GHz, RAM – 4 GB
Software Name = Leistungsanalyse
Anzahl der Lizenzen = 1

Teledyne LeCroy HDO4000 Leistungsanalyseoption HDO4K-PWR. Die Teledyne LeCroy Leistungsanalyseoption HDO4K-PWR bietet eine schnelle Messung und Analyse der Betriebseigenschaften von Leistungsumwandlungsgeräten und Stromkreisen. Kritische Messungen von Leistungsschaltgeräten, Regelkreis-Modulationsanalyse und Oberwellenprüfung der Leitungsleistung sind alle vereinfacht durch eine dedizierte Benutzeroberfläche und automatische Messungen. Einschalt-, Abschaltungs- und -Leitungsverlustbereiche werden gekennzeichnet mit farbkodierten Signalformüberlagerungen zur schnelleren Analyse. Der Leistungsanalysator bietet eine schnelle und einfache Einstellung von Spannungs- und Stromeingängen und führt Messungen per Tastendruck durch. Tools helfen bei der Reduzierung von Messfehlerquellen, und die Messparameter bieten Einzelheiten zu Einzelzyklus- oder durchschnittlichen Geräteleistungsverlusten. Neben den erweiterten Leistungsverlustmessfunktionen bieten die Modulationsanalysefunktionen des Leistungsanalysators Einblick zum Verständnis der Regelkreisreaktion auf kritische Ereignisse wie z. B. die Sanftanlauf-Leistung eines Netzteils oder die Sprungantwort auf Leitungs- und Laständerungen. Das Leitungsleistungsanalyse-Tool ermöglicht einfache und schnelle Konformitäts-Vorprüfungen gemäß EN 61000-3-2. Automatisch Umschaltung von Gerätemessungen Farbcodierte Überlagerung zum Identifizieren von Leistungsverlusten Regelkreis- und Zeitbereichs-Ansprechanalyse Netzleitungs- und Oberwellenprüfungen gemäß IEC 61000-3-2 Die Tabelle mit den Gesamtoberwellen zeigt den Frequenzanteil B-H-Kurve zeigt die magnetische Gerätesättigung
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Netz-Analysesoftware
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie HDO4000
Softwareanforderungen min.:
Microsoft Windows Embedded Standard 7, 64 bit
Systemvoraussetzung min.:
Intel B810 Celeron Prozessor 1,6 GHz, RAM – 4 GB
Software Name:
Leistungsanalyse
Anzahl der Lizenzen:
1
Weitere Suchbegriffe: software für messgeräte, teledyne lecroy oszilloskop, 8787749, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Teledyne LeCroy, HDO4KPWR, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.656,43*
€ 2.858,65*
€ 5,90*
ab € 2.778,63*
€ 2.894,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.858,65*
€ 3.401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,54*
€ 3.376,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,90*
€ 3.302,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.656,43*
€ 3.161,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.