| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8787433 Herst.-Nr.: J00026A4113 EAN/GTIN: 5059045450757 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker LAN Kategorie = Cat.6a Montagetyp = Kabelmontage Anzahl der Auslässe = 4P4C Abschirmtyp = Geschirmt Ausrichtung = Rechtwinklig Schutzart = IP20 Länge = 45.7mm Breite = 13.9mm Tiefe = 41mm Seriennummer = J00026A Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kategorie 6A gemäß ISO/IEC 11801 Stecker: konform mit IEC 60603-7-51 Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at. Geschirmte RJ45-Stecker Telegärtner DataVoice MFP8 Cat.6A für die Feldmontage. Geschirmte RJ45-Stecker MFP8 Cat.6A für die Feldmontage zur schnellen und zuverlässigen Reparatur von Kabelverbindungen und den Anschluss von Peripheriegeräten in vorhandenen Netzwerken in Bürogebäuden, Datenzentren, Industrie- oder Hausverkabelungssystemen ohne Spezialwerkzeuge. Die RJ45-Stecker der Serie MFP8 Cat.6A für die Feldmontage haben eine standardisierte Steckerschnittstelle gemäß EN 60603-7-51, und sie unterstützen Power over Ethernet plus (PoE+). Diese RJ45-Stecker der Serie MFP8 Cat.6A für die Feldmontage können zur Herstellung von Verbindungen mit allen Standard-Kabeltypen mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit Ethernet/s (10GBase-T) genutzt werden. Und mit Volldraht- oder Litzenleitern von AWG 24/1 bis 22/1 sowie AWG 27/7 bis 22/7 (siehe Datenblatt), womit sie ein vielseitiges Produkt sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Die Gehäuse der RJ45-Stecker der Serie MFP8 Cat.6A bestehen aus Zinkdruckguss und haben eine 360°-Abschirmung für eine sichere und zuverlässige Datenübertragung in Industrieumgebungen selbst mit äußeren Störungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Best.-Nr. ; 878-7405 878-7405 und ; 878-7409 878-7409 haben eine gerade Kabeleinführung, Best.-Nr. ; 878-7418 878-7418 ist eine PROFINET-Version. Best.-Nr. ; 878-7427 878-7427 , ; 878-7421 878-7421 , ; 878-7430 878-7430 und ; 878-7433 878-7433 haben eine Kabeleinführung aus 4 Richtungen in 4 Schritten von 90°. Die JR45-Stecker der Serie MFP8 Cat.6A für die Feldmontage werden mit den MFP8-Kabelführungen mit dem Kabel verbunden, die separat bestellt werden müssen (siehe Best.-Nr. ; 878-7415 878-7415 , ; 878-7424 878-7424 und ; 878-7411 878-7411. Zusätzliche Informationen. Zusätzliche Merkmale der RJ45-Stecker der Serie MFP8 Cat.6A für die Feldmontage umfassen eine lange Freigabelasche, um das Einstecken und Herausziehen an engen Orten zu erleichtern, und eine vormontierte Schutzkappe, um die Kontakte vor Schmutz und Beschädigung zu schützen. Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | LAN Kategorie: | Cat.6a | Montagetyp: | Kabelmontage | Anzahl der Auslässe: | 4P4C | Abschirmtyp: | Geschirmt | Ausrichtung: | Rechtwinklig | Schutzart: | IP20 | Länge: | 45.7mm | Breite: | 13.9mm | Tiefe: | 41mm | Seriennummer: | J00026A | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, telegärtner rj45 stecker cat 6a, rundsteckverbinder sonstige, rj-45 stecker cat 6a, 8787433, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Telegärtner, J00026A4113, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors, Telegartner |
| | |
| |