Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix HX0 HX0130 Tastkopf Passiv 1:10 DC to 500MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8782505
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     HX0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = DC to 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = HX0130
Anzahl der Tastköpfe = 1
Serie = HX0
Sicherheitskategorie = CAT II 300V
Anstiegszeit = 0.9ns

Rekorderfunktion (integriert), Stift, Tragegurt, Bedienungshandbuch und Programmierhandbuch auf CD-ROM, externes Netzteil (Akkuladegerät), NiMH-Akku, μSD-Karte mit minimaler Kapazität von GB und SD-Kartenadapter, 2 x 1/10 Tastköpfe Probix HX0130, BNC-Adapter Probix, Bananensteckeradapter Probix, Satz Bananensteckerkabel, BNC-T-Steckverbinder, gekreuztes Ethernet-Kabel, durchgängiges Ethernet-Kabel, USB-Kommunikationskabel, Verarbeitungssoftware, Tagetasche, Heft mit "Presentation/implementation/measurements/diagnosis of each bus". 3-jährige Garantie gilt für Oszilloskope, jedoch nicht für die Tastköpfe. Jedes Oszilloskop wird mit zwei elektronischen Tastköpfen vom Typ Probix 1/10 für 500 MHz, 300 V Kat. III (HX0130, ; 878-2505 878-2505 ) geliefert. Jedes Oszilloskop kommt mit einer vollständigen Auswahl an Zubehör, das durch weitere Artikel ersetzt oder ergänzt werden kann: BNC-Adapter HX0031 ( ; 485-0657 485-0657 ); 50 Ω BNC-Last HX0032 ( ; 485-0663 485-0663 ); Bananensteckeradapter HX0033 ( ; 485-0679 485-0679 ); Stromzange Probix 80 A 20 mV/A HX0034 ( ; 485-0685 485-0685 ); Tragekoffer HX0038 ( ; 485-0708 485-0708 ); gekreuztes Ethernet-Kabel HX0040 ( ; 485-0720 485-0720 ); RS232-Kabel HX0042 ( ; 485-0742 485-0742 ); Adapter USB auf RS232 HX0055 ( ; 213-035 213-035 ). Tragbares Oszilloskop Metrix, Rekorder, Multimeter, Busanalysator SCOPIX für 200 MHz. Die tragbaren eigenständigen Handoszilloskope Metrix Scopix III-BUS umfassen den OX7202-BUS mit 2 Kanälen ( ; 878-2508 878-2508 ) und den OX7204-BUS ( ; 878-2501 878-2501 ) mit 4 Kanälen. Abtastrate, Triggerfunktionen und Speicherkapazität wurden entwickelt, um die Erwartungen der Benutzer zu übertreffen. Mit diesen SCOPIX BUS-Modellen kann der Benutzer die physische Integrität von Feldbussen überprüfen, um die Qualität der Signalübertragung mit 14 Protokollen zu verifizieren: KNX; DALI; CanHighSpeed; CanLowSpeed; AS-I; FlexRay; Profibus DP; RS232; RS485; Profibus PA; Ethernet 10 Base T; Ethernet 100 Base T; Ethernet 10 Base 2; Lin. Die Kommunikationsmöglichkeiten mit mehreren Schnittstellen umfassen RS232, USB, lokales oder Fern-Ethernet, Webserver und FTB-Server/Client. Die Oszilloskope sind ergonomisch gestaltet und besitzen ein ultrakompaktes Gehäuse, und dank der 5,7-Zoll-TFT-Farb-Touchscreens sind sie einfach zu bedienen. Anwendungen umfassen: industrielle Wartung, Automatisierung, industrielle Prozesse, elektronische Geräte, Vernetzung komplexer Geräte, Computernetzwerke, Kfz, Gebäudeautomatisierung, Beleuchtung, Verbindung medizintechnischer Geräte. Nur 3 Schritte für die schnelle Bus-Diagnose Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle Kommunikation mit mehreren Schnittstellen SCOPIX III mit hoher Leistungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
DC to 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
HX0130
Anzahl der Tastköpfe:
1
Serie:
HX0
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Anstiegszeit:
0.9ns
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, metrix multimeter, 8782505, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Metrix, HX0130, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,75*
€ 474,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.