| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8782378 Herst.-Nr.: 8782378 EAN/GTIN: 5056112234739 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = SMA-Stecker auf BNC-Jack Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = BNC Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 4GHz Kontaktbeschichtung = Gold Länge = 27.6mm Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Messing
HF-Koaxialadapter für unterschiedliche Serien von RS mit 50 Ohm für SMA auf BNC. Dieser Flanschadapter von RS PRO verbindet einen SMA-Buchsensteckverbinder mit einem BNC-Koaxialsteckverbinder. Mit einem vernickelten Messinggehäuse wandelt dieser Adapter zwischen Serien verschiedene Steckverbindertypen um und behält gleichzeitig die Impedanz bei. Dieser robuste und zuverlässige Adapter verfügt über eine mechanische Schnittstelle gemäß MIL-STD-348A und eignet sich daher für Geräte und Anwendungen, die vom Verteidigungsministerium zugelassen sind. Mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen kann dieser SMA-auf-BNC-Durchführungssteckverbinder problemlos entsprechende Kabelkomponenten koppeln. Best.-Nr. ; 878-2371 878-2371 ist ein 50 Ohm SMA-Buchse auf BNC-Stecker HF COAX-Adapter Best.-Nr. ; 878-2378 878-2378 ist ein 50 Ohm SMA-Stecker auf BNC-Buchse HF COAX-Adapter Eigenschaften und Vorteile SMA-BNC-HF-Steckverbinder Vergoldete Kontaktbeschichtung für ausgezeichnete Signalkonnektivität Robustes vernickeltes Messinggehäuse Anwendungen Der SMA- oder Subminiatur-A-Steckverbinder wird in Hochfrequenzanwendungen bis zu 18 GHz verwendet und findet sich typischerweise in WLAN-Systemen. Der BNC-Steckverbinder wird üblicherweise in Anwendungen mit niedrigerer Frequenz und Leistung verwendet und wird häufig in analogen Signalanwendungen wie vordigitalen Fernsehübertragungen und Labormessgeräten verwendet. Dieser Adapter zwischen Serien ermöglicht die Verbindung zwischen beiden Steckverbindertypen und wird häufig in Laborbedingungen oder zum Testen und Bewerten von Produkten verwendet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Unsere Steckverbinderserie enthält Stecker, Buchsen und Werkzeuglösungen für jede Installation. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | SMA-Stecker auf BNC-Jack | Adapter Typ A: | SMA | Adapter Typ B: | BNC | Gender A: | Male | Gender B: | Weiblich | Impedanz: | 50Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 4GHz | Kontaktbeschichtung: | Gold | Länge: | 27.6mm | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter sma, bnc adapter gerade, 8782378, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R1902901002611000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |