Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8782365
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8782365
EAN/GTIN:
     5056112234708
Suchbegriffe:
Edelstahl-Adapter
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Adapter SMA
Adaptertyp = SMA-Jack auf SMA-Jack
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 18GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 22.3mm
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind eine Reihe von hochwertigen und kostengünstigen Koaxialadaptern, die eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabelkomponenten über eine Tafelmontageverbindung bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verschiedene Steckertypen in dieser Serie von Koaxialadaptern. Weitere Details finden Sie in den Attributen oder im Datenblatt. ;/li> ;li>Vergoldete Kontaktbeschichtung ;/li> ;li>Impedanz: 50 Ohm ;/li> ;li>Gehäuse aus Gold, Nickel und passiviertem Edelstahl in dieser Adapterserie ;/li> ;li>Betriebsfrequenz zwischen 6 GHz und 18 GHz in diesem Bereich. Weitere Details finden Sie im Datenblatt oder unten ;/li> ;li>Gerade und rechtwinklige Gehäuse in dieser Serie ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;li>WLAN-Geräte ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA-Jack auf SMA-Jack
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
18GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
22.3mm
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 8782365, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R19021010032210LL, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.