Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse DB Metalloxid-Varistor, 2.2nF, 1001V, 575V, 1050J, Metall, 40000A max., 60.3 x 46.8 x 23mm, Ø 40mm, L. 60.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781757
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V571DB40
EAN/GTIN:
     5059045622345
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Varistorspannung = 1001V
Wechselspannung max. = 575V
Gleichspannung max. = 730V
Klemm-Spannung = 1480V
Energie = 1050J
Serie = DB
Durchmesser = 40mm
Spitzenstrom max. = 40000A
Kapazität = 2.2nF
Länge = 60.3mm
Abmessungen = 60.3 x 46.8 x 23mm
Anschlussraster = 40.5mm

Metalloxidvaristoren von Littelfuse – Serie DA/DB. Die MOVs der Serie DA/DB von Littelfuse sind Varistoren für hohe industrielle Ansprüche, die einen Überspannungsschutz für Motorsteuerungen und Netzteile in schweren Maschinen bieten. Sowohl die Serie DA als auch die Serie DB bieten verbesserte Kriech- und Durchschlagsstrecken, um die Ausfallanfälligkeit entlang der Gehäusefläche zu minimieren und für vollständige elektrische Isolierung der Scheibenunterbaugruppe zu sorgen. Leistungsmerkmale: DA Schraubklemmen, DB Schnellverbindungs-Steckverbinder RoHS-konform und bleifrei Hohe Energieaufnahmefähigkeit Großer Betriebsspannungsbereich
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
1001V
Wechselspannung max.:
575V
Gleichspannung max.:
730V
Klemm-Spannung:
1480V
Serie:
DB
Durchmesser:
40mm
Spitzenstrom max.:
40000A
Kapazität:
2.2nF
Länge:
60.3mm
Abmessungen:
60.3 x 46.8 x 23mm
Anschlussraster:
40.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8781757, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Littelfuse, V571DB40, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 53,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 48,88*
€ 64,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.